Startseite

DESIGN LUCE - DLU1100103300 ZER035/65/66 COVER POLIC PRISMAT 3M - 1100103300

KopierenKopieren
DESIGN LUCE - DLU1100103300 ZER035/65/66 COVER POLIC PRISMAT 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Lichtaustritt - direkt

  • Länge - 3000 mm

  • Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel - strukturiert

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073245889

Artikelnummer

DLU1100103300

Herstellernummer

1100103300

Hersteller

DLU

Lichtverteilung:

symmetrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

3000 mm

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

strukturiert

Cover in policarbonato prismatica per Zero035/65/66. 3m.