Startseite

DESIGN LUCE - DLU1100408000 ZER035 TESTATA 1 PZ CROMO - 1100408000

KopierenKopieren
DESIGN LUCE - DLU1100408000 ZER035 TESTATA 1 PZ CROMO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - Chrom

  • Breite - 35 mm

  • Höhe - 35 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071395661

Artikelnummer

DLU1100408000

Herstellernummer

1100408000

Hersteller

DLU

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Endkappe

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

Chrom

Breite:

35 mm

Höhe:

35 mm

Testata di chiusura per ZER035 in alluminio di colore cromo. Consente la chiusura laterale del profilo.