Startseite

DESIGN LUCE - DLU1100502001 ZER035 COVER ARGENTO 1CM - 1100502001

KopierenKopieren
DESIGN LUCE - DLU1100502001 ZER035 COVER ARGENTO 1CM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Farbe - Silber

  • Werkstoff - Aluminium

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - matt

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076907494

Artikelnummer

DLU1100502001

Herstellernummer

1100502001

Hersteller

DLU

Lichtverteilung:

symmetrisch

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Aluminium

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

matt

Länge:

1000 mm

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

opal

ZER035. Copertura, colore argento. 1000 mm