DESIGN LUCE - DLU1100503001 ZER035 COVER BIANCO 1CM - 1100503001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - matt
Packung
1 ST
EAN
7449076002038
Artikelnummer
DLU1100503001
Herstellernummer
1100503001
Hersteller
DLU
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Länge:
1000 mm
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
ZER035. Copertura, colore bianco. 1000 mm


