Startseite

DESIGN LUCE - DLU1108103300 ZER035 90W SMD BIANCO 3M - 1108103300

KopierenKopieren
DESIGN LUCE - DLU1108103300 ZER035 90W SMD BIANCO 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 9450 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Ausführung - Rohr bestückt

  • Lichtfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075424947

Artikelnummer

DLU1108103300

Herstellernummer

1108103300

Hersteller

DLU

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

9450 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Ausführung:

Rohr bestückt

Lichtfarbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Form:

rechteckig

Mit Punktauslass:

ja

Mit Stromschiene:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Länge:

3000 mm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Notlicht:

nein

Schutzklasse:

III

Breite:

35 mm

Höhe/Tiefe:

35 mm

Geeignet für Wandmontage:

ja

Zer035 costruito in estruso di alluminio si avvale della tecnologia degli schermi in policarbonato per diffondere laluce per mezzo di LED al top, per qualità, resa cromatica, lumen emessi, ed accurata selezione della temperaturacolore, scelta in baseal progetto scenografico che vogliamo ottenere. ZER035 offre una gamma di finiture e di accessori, i tagli lineari e a 45 o su MISURA, rendono realizzabile qualsiasi progetto sia esso da incasso a parete,plafone o sospensione.90W. 3000K. 9450lm