Startseite

DESIGN LUCE - DLU1110202200 ZER065 PROFILO ARGENTO 2M - 1110202200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024255683

Artikelnummer

DLU1110202200

Herstellernummer

1110202200

Hersteller

DLU

Schutzart (IP):

IP20

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Aluminium

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

2000 mm

Breite:

35 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

65 mm
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
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Il progetto ZER065 nasce dall’ esigenza di integrare le alimentazioni in un progetto, offre soluzioni innovative in ogni sua fase; dalla progettazione alla messa in opera, senza tra l’altro tralasciare l’aspetto illuminotecnico le cui tecniche sono indispensabili a garantire una luce diffusa o puntuale. Capaci ,quindi, di generale flussi luminosi che trasmettano emozioni e calore in grado di aumentare il rapporto di benessere tra le persone e l’ambiente. Può essere installato da incasso a parete, plafoneo sospensione i tagli su misura e a 45 gradi, le diverse finiture lo rendono estremamente flessibile. Materiale: alluminio e policarbonato. Cover opale/satinata. LED inclusi. Alimentazione non inclusa. L: 2m. Colore: anodizzato.