DESIGN LUCE - DLU1110405000 ZER065 TESTATA 1 PZ MOKA - 1110405000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Werkstoff - Aluminium
Farbe - sonstige
Breite - 35 mm
Höhe - 65 mm
Packung
1 ST
EAN
7449071262321
Artikelnummer
DLU1110405000
Herstellernummer
1110405000
Hersteller
DLU
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
sonstige
Breite:
35 mm
Höhe:
65 mm
Testata di chiusura per ZER065 in alluminio di colore moka. Consente la chiusura laterale del profilo.


