Startseite

DESIGN LUCE - DLU1118105300 ZER065 CRI>SMD 90W 3M M

KopierenKopieren
DESIGN LUCE - DLU1118105300 ZER065 CRI>SMD 90W 3M M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 9450 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Ausführung - Rohr bestückt

  • Geeignet für Lampenleistung - 90...90 W

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077429230

Artikelnummer

DLU1118105300

Herstellernummer

1118105300

Hersteller

DLU

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

9450 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Ausführung:

Rohr bestückt

Geeignet für Lampenleistung:

90...90 W

Lichtfarbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

braun

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Form:

rechteckig

Mit Punktauslass:

ja

Mit Stromschiene:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24...24 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Länge:

3000 mm

Ohne Dimmfunktion:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Notlicht:

nein

Schutzklasse:

III

Geeignet für Wandmontage:

ja

ZER065. 90W. 9450 lm. 3000K. 3000 mm. moka