DESIGN LUCE - DLU1130504001 INFINITO STAFFA FISS A PARETE 1CM NERO - 1130504001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Farbe - schwarz
Länge - 10 mm
Breite - 80 mm
Höhe - 16.1 mm
Packung
1 ST
EAN
7449070834222
Artikelnummer
DLU1130504001
Herstellernummer
1130504001
Hersteller
DLU
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Farbe:
schwarz
Länge:
10 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
16.1 mm
Staffa fissaggio a parete INFINITO. colore: nero. L: 1cm.


