DESIGN LUCE - DLU1140100001 COVER OPALE 1CM - 1140100001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtverteilung - symmetrisch
Werkstoff - Kunststoff
Lichtaustritt - direkt
Länge - 10 mm
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel - opal
Packung
1 ST
EAN
7449072846865
Artikelnummer
DLU1140100001
Herstellernummer
1140100001
Hersteller
DLU
Lichtverteilung:
symmetrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
10 mm
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Cover policarbonato opale per U03. 1cm.


