Startseite

DESIGN LUCE - DLU1140100200 COVER OPALE 2M - 1140100200

KopierenKopieren
DESIGN LUCE - DLU1140100200 COVER OPALE 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Lichtaustritt - direkt

  • Länge - 2000 mm

  • Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel - opal

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072987612

Artikelnummer

DLU1140100200

Herstellernummer

1140100200

Hersteller

DLU

Lichtverteilung:

symmetrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

2000 mm

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

opal

Cover policarbonato opale per U03. 2m.