DESIGN LUCE - DLU1140302001 U03 PROFILO 1CM ARGENTO - 1140302001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Einbaumontage - ja
Geeignet für Deckenmontage - nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
7449070199086
Artikelnummer
DLU1140302001
Herstellernummer
1140302001
Hersteller
DLU
Schutzart (IP):
IP20
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Länge:
10 mm
Breite:
25 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Einbaulänge:
10 mm
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Einbaubreite:
18 mm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
11.5 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein



