DESIGN LUCE - DLU1140303300 U03 PROFILO 3M BIANCO - 1140303300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Einbaumontage - ja
Geeignet für Deckenmontage - nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8013768413076
Artikelnummer
DLU1140303300
Herstellernummer
1140303300
Hersteller
DLU
Schutzart (IP):
IP20
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Länge:
3000 mm
Breite:
17 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Einbaulänge:
3000 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Einbaubreite:
25 mm
Geeignet für Wandmontage:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
12 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein



