DESIGN LUCE - DLU1232003001 MANCORRENTE 20W/M BIANCO L1CM - 1232003001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 800 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Ausführung - Rohr bestückt
Lichtfarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
7449076340338
Artikelnummer
DLU1232003001
Herstellernummer
1232003001
Hersteller
DLU
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
800 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Ausführung:
Rohr bestückt
Lichtfarbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Form:
rechteckig
Mit Punktauslass:
nein
Mit Stromschiene:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Länge:
10 mm
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Geeignet für Notlicht:
nein
Schutzklasse:
III
Breite:
87 mm
Höhe/Tiefe:
83 mm
Geeignet für Wandmontage:
ja


