Startseite

DESIGN LUCE - DLU1263030651 ISPOT 30W, 3000K, BIANCO - 1263030651

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078234130

Artikelnummer

DLU1263030651

Herstellernummer

1263030651

Hersteller

DLU

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2100 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

EVG

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

40 mm

Geeignet für Lampenleistung:

30...30 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

230 mm

Länge:

310 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

iSpot stravolge il concetto di forme per l’illuminazione da esterni. Grazie al suo funzionamento a 220V , merito della tecnologia COB (chip on board) siamo riusciti a racchiudere in soli 25mm tutta la tecnologia che vi occorre per illuminare, in modo efficiente gli spazi della vostra vita. Corpo in alluminio e vetro temperato. Design ultra piatto. LED 30W 3000K 2100lm. Bianco.