DESIGN LUCE - DLU1263040654 ISPOT 30W, 4000K, NE OPACO - 1263040654

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - schwarz
Nennspannung - 220...240 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
7449078234154
Artikelnummer
DLU1263040654
Herstellernummer
1263040654
Hersteller
DLU
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
schwarz
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2100 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
EVG
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
40 mm
Geeignet für Lampenleistung:
30...30 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
230 mm
Länge:
310 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



