DESIGN LUCE - DLU1265030651 ISPOT 50W, 3000K, BIANCO - 1265030651

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
7449079123181
Artikelnummer
DLU1265030651
Herstellernummer
1265030651
Hersteller
DLU
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3750 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
EVG
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
40 mm
Geeignet für Lampenleistung:
50...50 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
230 mm
Länge:
310 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



