Startseite

DESIGN LUCE - DLU1280102200 MF01 KIT 2M ARGENTO+COVER+TESTATE+STAFFE - 1280102200

KopierenKopieren
DESIGN LUCE - DLU1280102200 MF01 KIT 2M ARGENTO+COVER+TESTATE+STAFFE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - grau

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076625510

Artikelnummer

DLU1280102200

Herstellernummer

1280102200

Hersteller

DLU

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

grau

Länge:

2000 mm

MF01 Kit profilo 2000 mm. staffa di montaggio. Colore grigio