DESIGN LUCE - DLU2060D40003 SFERETTA 60W NERO L100CM CBO - 2060D40003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 6600 lm
Gehäusefarbe - schwarz
Länge - 1500 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449077807540
Artikelnummer
DLU2060D40003
Herstellernummer
2060D40003
Hersteller
DLU
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
6600 lm
Gehäusefarbe:
schwarz
Länge:
1500 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
DC
Schutzart (IP):
IP20
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
24...24 V
Breite:
40 mm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Notlicht:
nein
Höhe/Tiefe:
33 mm
Lichtfarbe:
weiß
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzklasse:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Geeignet für Lampenleistung:
60...60 W
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100


