Startseite

DESIGN LUCE - DLU2281060300 ZER035T CRI>90-SMD LED 3014 90W 3M - 2281060300

KopierenKopieren
DESIGN LUCE - DLU2281060300 ZER035T CRI>90-SMD LED 3014 90W 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 9450 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Ausführung - Rohr bestückt

  • Geeignet für Lampenleistung - 90...90 W

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076117206

Artikelnummer

DLU2281060300

Herstellernummer

2281060300

Hersteller

DLU

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

9450 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Ausführung:

Rohr bestückt

Geeignet für Lampenleistung:

90...90 W

Lichtfarbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Form:

rechteckig

Mit Punktauslass:

ja

Mit Stromschiene:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24...24 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Länge:

3000 mm

Ohne Dimmfunktion:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Notlicht:

nein

Schutzklasse:

III

Breite:

35 mm

Höhe/Tiefe:

35 mm

Geeignet für Wandmontage:

ja

Zer035 costruito in estruso di alluminio si avvale della tecnologia degli schermi in policarbonato per diffondere la luce per mezzo di LED al top, per qualità, resa cromatica, lumen emessi, ed accurata selezione della Temperatura colore, scelta in base al progetto scenografico che vogliamo ottenere. 90W. 9450 lm. 3000K. 3000 mm