DESIGN LUCE - DLU980102 ALIMENTATORE SLIM 10W 24V IP20 - 980102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsleistung - 10...10 W
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 22 mm
Geeignet für Außengebrauch - nein
Breite - 32 mm
Packung
1 ST
EAN
8001021600943
Artikelnummer
DLU980102
Herstellernummer
980102
Hersteller
DLU
Ausgangsleistung:
10...10 W
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
22 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
32 mm
Länge:
130 mm
Alimentatori SLIM IP20 10W. Dimensione: 130 X 32 X 22 mm.


