DESIGN LUCE - DLU9805102720 STRIPLED 9,6W 24V 2,7K 120 LED IP20 5M - 9805102720

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 770 lm
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 2700...2900 K
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
7449079832045
Artikelnummer
DLU9805102720
Herstellernummer
9805102720
Hersteller
DLU
Lichtstrom je Meter:
770 lm
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
2700...2900 K
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
9.6 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
5 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
120
Länge der einzelnen Abschnitte:
9.6 mm
Mit Anschlussset:
nein
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
2 mm
Mit Endstück:
nein