DESIGN LUCE - DLU9805104220 STRIPLED 9,6W 24V 4K 120 LED IP20 5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Lichtstrom je Meter - 810 lm 
- Schutzart (IP) - IP20 
- Farbtemperatur - 4000...4200 K 
- Länge - 5000 mm 
- Lampenspannung - 24...24 V 
Packung
- 1 ST 
EAN
7449079719476
Artikelnummer
DLU9805104220
Herstellernummer
9805104220
Hersteller
DLU
Lichtstrom je Meter:
810 lm
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
4000...4200 K
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
9.6 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
5 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
120
Länge der einzelnen Abschnitte:
9.6 mm
Mit Anschlussset:
nein
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
2 mm
Mit Endstück:
nein


