DESIGN LUCE - DLU9805104221 STRIPLED 9,6W 24V 4K 120 LED IP20 1CM - 9805104221

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 810 lm
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 10 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
7449073932413
Artikelnummer
DLU9805104221
Herstellernummer
9805104221
Hersteller
DLU
Lichtstrom je Meter:
810 lm
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
10 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
9.6 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
5 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
120
Mit Anschlussset:
nein
Schutzklasse:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
2 mm
Mit Endstück:
ja


