DESIGN LUCE - DLU9805153021 STRIPLED 14,4W 24V 3K 180 L IP20 1CM - 9805153021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 1200 lm
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 10 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
7449074811663
Artikelnummer
DLU9805153021
Herstellernummer
9805153021
Hersteller
DLU
Lichtstrom je Meter:
1200 lm
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
10 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
14.4 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
5 mm
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
180
Länge der einzelnen Abschnitte:
33 mm
Mit Anschlussset:
nein
Schutzklasse:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
2 mm
Mit Endstück:
nein