Startseite

DESIGN LUCE - DLU9805153920 STRIPLED 14,4W 24V 4K 180 LED IP20 5M - 9805153920

KopierenKopieren
DESIGN LUCE - DLU9805153920 STRIPLED 14,4W 24V 4K 180 LED IP20 5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 1210 lm

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 5000 mm

  • Lampenspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075455408

Artikelnummer

DLU9805153920

Herstellernummer

9805153920

Hersteller

DLU

Lichtstrom je Meter:

1210 lm

Schutzart (IP):

IP20

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

5000 mm

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

14.4 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

5 mm

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

180

Länge der einzelnen Abschnitte:

33 mm

Mit Anschlussset:

nein

Schutzklasse:

III

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

2 mm

Mit Endstück:

nein

Le nuove Strip Led High Quality garantiscono una qualità della temperatura colore costante, valorizzando gli ambienti e la qualità del confort visivo. Le Strip Led possono essere impiegate sia per scopi estetici che come fonte di illuminazione vera e propria, soprattutto anche in ambienti dove è sufficiente una luce soffusa e non troppo intensa, ma diffusa (come discoteche,cinema, sale o saloni).Si consiglia di usare le Strip Led inabbinamento ai profili di alluminio per garantire una migliore dissipazione e un’ottimale durata del prodotto.14,4W. 24V. 180LED/M. 5000mm.4000K.