Startseite

DESIGN LUCE - DLU980752 ALIMENTATORE 75W 24V IP20 - 980752

KopierenKopieren
DESIGN LUCE - DLU980752 ALIMENTATORE 75W 24V IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 75...75 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078553941

Artikelnummer

DLU980752

Herstellernummer

980752

Hersteller

DLU

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

75...75 W

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Alimentatori indoor IP20 75W 220-240V 50-60Hz/24V.