DESIGN LUCE - DLU98100D ALIMENT 100W DIMMER SWITCH 24V IP20 - 98100D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 100...100 W
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 30 mm
Geeignet für Außengebrauch - nein
Packung
1 ST
EAN
7449073576310
Artikelnummer
DLU98100D
Herstellernummer
98100D
Hersteller
DLU
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
100...100 W
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
30 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
43 mm
Länge:
295 mm
Alimentatori Dimmer IP20. Tensione: 24v-cc. SELV. Tensione: 220-240v 50-60 Hz. Dimmer: da 1 a %100. Power Factor: > 0.9 at > 50% load. Ambient Temperature: -40 to 80. AC Voltage range 198-264v. DC Voltage range 178-280v. Efficienty 93%. KG 0.30. Dimensioni: 295 x 43 x 30. Potenza: 100W.


