Startseite

DESIGN LUCE - DLU981202 ALIMENTATORE 120W 24V IP20 - 981202

KopierenKopieren
DESIGN LUCE - DLU981202 ALIMENTATORE 120W 24V IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 120...120 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 30 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768591729

Artikelnummer

DLU981202

Herstellernummer

981202

Hersteller

DLU

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

120...120 W

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

30 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

40 mm

Länge:

300 mm

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Alimentatori IP20 - 120W. Tensione 24v-cc SELV. Tensione 220-240v 10% 50-60 Hz. DC operation 176-264 v DC. Power Factor > 0.9 at > 50% load. Ambient Temperature: -15 to 60. KG 0.20 - 1.50. Dimensioni: 300 X 40 X 30mm.