Startseite

DESIGN LUCE - DLU981506 ALIMENTATORE 150W 24V IP65 - 981506

KopierenKopieren
DESIGN LUCE - DLU981506 ALIMENTATORE 150W 24V IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 150...150 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078654778

Artikelnummer

DLU981506

Herstellernummer

981506

Hersteller

DLU

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

150...150 W

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Alimentatori outdoor IP65 150W 220-240V 50-60Hz/24V.