Startseite

DESIGN LUCE - DLU98150D ALIMENT 150W DIMMER SWITCH 24V IP20 - 98150D

KopierenKopieren
DESIGN LUCE - DLU98150D ALIMENT 150W DIMMER SWITCH 24V IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 150...150 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 30.2 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072399910

Artikelnummer

DLU98150D

Herstellernummer

98150D

Hersteller

DLU

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

150...150 W

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

30.2 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

43 mm

Länge:

325 mm

Alimentatori Dimmer IP20. Tensione: 24v-cc. SELV. Tensione: 220-240v 50-60 Hz. Dimmer: da 1 a %100. Power Factor: > 0.9 at > 50% load. Ambient Temperature: -40 to 80. AC Voltage range 198-264v. DC Voltage range 178-280v. Efficienty 93%. KG 0.30. Dimensioni: 325 x 43 x 30.2. Potenza: 150W.