Startseite

DESIGN LUCE - DLU982006 ALIMENTATORE 200W 24V IP65 - 982006

KopierenKopieren
DESIGN LUCE - DLU982006 ALIMENTATORE 200W 24V IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 200...200 W

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Höhe - 39 mm

  • Breite - 80 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070292046

Artikelnummer

DLU982006

Herstellernummer

982006

Hersteller

DLU

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

200...200 W

Schutzart (IP):

IP67

Höhe:

39 mm

Breite:

80 mm

Länge:

250 mm

Alimentatori IP67. 200W. 250 X 80 X 39 mm.