Startseite

DESIGN LUCE - DLU982406 ALIMENTATORE 240W 24V IP65 - 982406

KopierenKopieren
DESIGN LUCE - DLU982406 ALIMENTATORE 240W 24V IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 240...240 W

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Höhe - 40 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768393576

Artikelnummer

DLU982406

Herstellernummer

982406

Hersteller

DLU

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

240...240 W

Schutzart (IP):

IP67

Höhe:

40 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

80 mm

Länge:

250 mm

Alimentatori IP67. Tensione: 24v-cc. SELV. Tensione: 220-240v 50-60 Hz. Power Factor: > 0.9 at > 50% load. Ambient Temperature: -15 to 60. DC Voltage range 176-264v. Efficienty 93%. KG 0.20 - 1.50. Dimensioni: 250 X 80 X 40. Potenza: 240W.