Startseite

DESIGN LUCE - DLU9824102765 STRIPLED 9,6W 24V 2,7K 120 LED IP65 5M - 9824102765

KopierenKopieren
DESIGN LUCE - DLU9824102765 STRIPLED 9,6W 24V 2,7K 120 LED IP65 5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 760 lm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Farbtemperatur - 2700...2900 K

  • Länge - 5000 mm

  • Lampenspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079832267

Artikelnummer

DLU9824102765

Herstellernummer

9824102765

Hersteller

DLU

Lichtstrom je Meter:

760 lm

Schutzart (IP):

IP65

Farbtemperatur:

2700...2900 K

Länge:

5000 mm

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

9.6 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

8 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

120

Länge der einzelnen Abschnitte:

50 mm

Mit Anschlussset:

nein

Selbstklebend:

ja

Schutzklasse:

III

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

2 mm

Mit Endstück:

nein

Le nuove Strip Led High Quality garantiscono una qualità della temperatura colore costante, valorizzando gli ambienti e la qualità del confort visivo. Le Strip Led possono essere impiegate sia per scopi estetici che come fonte di illuminazione vera e propria, soprattutto anche in ambienti dove è sufficiente una luce soffusa e non troppo intensa, ma diffusa (come discoteche, cinema, sale o saloni). Si consiglia di usare le Strip Led in abbinamento ai profili di alluminio per garantire una migliore dissipazione e un'ottimale durata del prodotto. STRIP LED HIGH QUALITY IP65 OUTDOOR- 24V CRI>80 (BOBINE DA 5 m). 120 Led/m 9.6W/m 760lm/m 2700-2900K DIMENSIONE E TAGLIO: 50mm.