DESIGN LUCE - DLU9824152720 STRIPLED 14,4W 24V 2,7K 180 LED IP20 5M - 9824152720

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 2900...2900 K
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 14.4 W
Packung
1 ST
EAN
7449078632547
Artikelnummer
DLU9824152720
Herstellernummer
9824152720
Hersteller
DLU
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
2900...2900 K
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
14.4 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
8 mm
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
180
Länge der einzelnen Abschnitte:
33 mm
Mit Anschlussset:
nein
Schutzklasse:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
2 mm
Mit Endstück:
nein


