DESIGN LUCE - DLU9824153021 STRIPLED 14,4W 24V 3K 180 L IP20 1CM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 1170 lm
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 10 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
8013768126754
Artikelnummer
DLU9824153021
Herstellernummer
9824153021
Hersteller
DLU
Lichtstrom je Meter:
1170 lm
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
10 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
14.4 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
8 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
180
Mit Anschlussset:
nein
Schutzklasse:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
2 mm
Mit Endstück:
ja


