DESIGN LUCE - DLU9824243221 STRIPLED 24W 24V 3K 120 LED IP20 1CM - 9824243221

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 2230 lm
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 10 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
7449073080282
Artikelnummer
DLU9824243221
Herstellernummer
9824243221
Hersteller
DLU
Lichtstrom je Meter:
2230 lm
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
10 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
24 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
10 mm
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
120
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Mit Anschlussset:
nein
Schutzklasse:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
2 mm
Mit Endstück:
nein


