Startseite

DESIGN LUCE - DLU98HE203021 LED 19,2W 24V 3K 112 L IP20 1CM - 98HE203021

KopierenKopieren
DESIGN LUCE - DLU98HE203021 LED 19,2W 24V 3K 112 L IP20 1CM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 2840 lm

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 1000 mm

  • Lampenspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076712463

Artikelnummer

DLU98HE203021

Herstellernummer

98HE203021

Hersteller

DLU

Lichtstrom je Meter:

2840 lm

Schutzart (IP):

IP20

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

1000 mm

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

19.2 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

10 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

112

Montageart:

Aufbau/Einbau

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

7.14 mm

Mit Anschlussset:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Selbstklebend:

ja

Schutzklasse:

III

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Höhe/Tiefe:

2 mm

Mit Endstück:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Striscia LED. 19,2W. 3000K. 112 LED. 2840 lm.