DESIGN LUCE - DLU98HO152921 LED HO 14,4W 24V WW 180 L IP20 1CM - 98HO152921

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 1500 lm
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 1000 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
7449078432963
Artikelnummer
DLU98HO152921
Herstellernummer
98HO152921
Hersteller
DLU
Lichtstrom je Meter:
1500 lm
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
1000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
14.4 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
10 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Montageart:
Aufbau/Einbau
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
33 mm
Mit Anschlussset:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Höhe/Tiefe:
2 mm
Mit Endstück:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein