DESIGN LUCE - DLU98HO153220 LED HO 14,4W 24V WW 180 LED IP20 5M - 98HO153220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 1550 lm
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 3000...3200 K
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
7449079930383
Artikelnummer
DLU98HO153220
Herstellernummer
98HO153220
Hersteller
DLU
Lichtstrom je Meter:
1550 lm
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
3000...3200 K
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
14.4 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
10 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
180
Länge der einzelnen Abschnitte:
33 mm
Mit Anschlussset:
nein
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
2 mm
Mit Endstück:
nein


