DESIGN LUCE - DLU98HO202761 LED HO 20 W 24V 2,7K 280 LED IP20 1CM - 98HO202761

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 2100 lm
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 1000 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
7449078266599
Artikelnummer
DLU98HO202761
Herstellernummer
98HO202761
Hersteller
DLU
Lichtstrom je Meter:
2100 lm
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
1000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
20 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
10 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
280
Montageart:
Aufbau/Einbau
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
33 mm
Mit Anschlussset:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Höhe/Tiefe:
2 mm
Mit Endstück:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein