Startseite

DESIGN LUCE - DLU98HO203221 LED HO 19,2W 24V WW 240 L IP20 1CM - 98HO203221

KopierenKopieren
DESIGN LUCE - DLU98HO203221 LED HO 19,2W 24V WW 240 L IP20 1CM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 2100 lm

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 5000 mm

  • Lampenspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768126938

Artikelnummer

DLU98HO203221

Herstellernummer

98HO203221

Hersteller

DLU

Lichtstrom je Meter:

2100 lm

Schutzart (IP):

IP20

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

5000 mm

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

19.2 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

10 mm

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

240

Länge der einzelnen Abschnitte:

25 mm

Mit Anschlussset:

nein

Schutzklasse:

III

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

2 mm

Mit Endstück:

nein

Le nuove Strip Led High Quality garantiscono una qualità della temperatura colore costante, valorizzando gli ambienti e la qualità del confort visivo. Le Strip Led possono essere impiegate sia per scopi estetici che come fonte di illuminazione vera e propria, soprattutto anche in ambienti dove è sufficiente una luce soffusa e non troppo intensa, ma diffusa (come discoteche,cinema, sale o saloni).Si consiglia di usare le Strip Led inabbinamento ai profili di alluminio per garantire una migliore dissipazione e un’ottimale durata del prodotto.19,2W. 24V. 240LED/M. 5000mm.3000K.