DESIGN LUCE - DLU98HO203920 LED HO 19,2W 24V NW 240 LED IP20 5M - 98HO203920

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 2300 lm
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 4000...4200 K
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
7449070878325
Artikelnummer
DLU98HO203920
Herstellernummer
98HO203920
Hersteller
DLU
Lichtstrom je Meter:
2300 lm
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
4000...4200 K
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
19.2 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
10 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
240
Länge der einzelnen Abschnitte:
25 mm
Schutzklasse:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
2 mm