DESIGN LUCE - DLU98HO203921 LED HO 19,2W 24V NW 240 L IP20 1CM - 98HO203921

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 2200 lm
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
8001024424188
Artikelnummer
DLU98HO203921
Herstellernummer
98HO203921
Hersteller
DLU
Lichtstrom je Meter:
2200 lm
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
19.2 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
10 mm
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
240
Länge der einzelnen Abschnitte:
25 mm
Mit Anschlussset:
nein
Schutzklasse:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
2 mm
Mit Endstück:
nein


