DESIGN LUCE - DLU99002 SCATOLA INCASSO PER CONTROLLER TOUCH - 99002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Länge - 86 mm
Breite - 86 mm
Höhe - 33 mm
Packung
1 ST
EAN
7449071240671
Artikelnummer
DLU99002
Herstellernummer
99002
Hersteller
DLU
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Länge:
86 mm
Breite:
86 mm
Höhe:
33 mm
Satola da incasso a parete per controller RGB. Dimensione: 86 X 86 X 33 mm.


