Startseite

DESIGN LUCE - DLU9924010003 CONT TOUCH RGB S/CAVO 4A/LINEA MAX 432W - 9924010003

KopierenKopieren
DESIGN LUCE - DLU9924010003 CONT TOUCH RGB S/CAVO 4A/LINEA MAX 432W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kontrolleinheit

  • Tiefe - 82 mm

  • Breite - 83 mm

  • Höhe - 82 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079936255

Artikelnummer

DLU9924010003

Herstellernummer

9924010003

Hersteller

DLU

Ausführung:

Kontrolleinheit

Tiefe:

82 mm

Breite:

83 mm

Höhe:

82 mm

Controller touch RGB + centralina, max 432W. Dimensione: 83 X 82 X 32 mm.