DESIGN LUCE - DLU9924159960 STRIPLED RGB 14,4W- 60 LED IP67 24V 5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Schutzart (IP) - IP67 
- Länge - 5000 mm 
- Lampenspannung - 24...24 V 
- Lampenleistung je Meter - 14.4 W 
- Ausführung - Band 
Packung
- 1 ST 
EAN
7449077481092
Artikelnummer
DLU9924159960
Herstellernummer
9924159960
Hersteller
DLU
Schutzart (IP):
IP67
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
14.4 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
RGB
Breite:
10 mm
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Mit Anschlussset:
nein
Schutzklasse:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
2.5 mm
Mit Endstück:
nein


