DESIGN LUCE - DLU9924239020 STRIPLED RGB+WW 23W- 60 L- IP20 24V 5M - 9924239020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 1390 lm
Schutzart (IP) - IP20
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 23 W
Packung
1 ST
EAN
7449074664139
Artikelnummer
DLU9924239020
Herstellernummer
9924239020
Hersteller
DLU
Lichtstrom je Meter:
1390 lm
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
23 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
RGB
Breite:
10 mm
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
96
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Mit Anschlussset:
nein
Schutzklasse:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
2.5 mm
Mit Endstück:
nein