Startseite

DIGIMAX SRL - DIXAPC-25-700 DRIVER LED 700MA 25W CLASSE II 90-264V - APC-25-700

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 11...36 V

  • Ausgangsleistung - 25.2...25.2 W

  • Ausgangsstrom - 700...700 mA

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Höhe - 29.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076806421

Artikelnummer

DIXAPC-25-700

Herstellernummer

APC-25-700

Hersteller

DIX

Ausgangsspannung:

11...36 V

Ausgangsleistung:

25.2...25.2 W

Ausgangsstrom:

700...700 mA

Schutzart (IP):

IP42

Höhe:

29.5 mm

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

57 mm

Länge:

84 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse:

II

LED chiuso AC / DC Corrente costante a uscita singola (CC) 25W 9-36Vdc 700mA. Grado di Protezione: IP42. Dimmerazione: No. Range di ingresso: 90-264VAC. Case: Plastico.