Startseite

DIGIMAX SRL - DIXAPV-16-5 DRIVER LED 5V 16W CLASSE II 90-264V - APV-16-5

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 5...5 V

  • Ausgangsleistung - 16...16 W

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Höhe - 29 mm

  • Ausführung - statisch

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077436184

Artikelnummer

DIXAPV-16-5

Herstellernummer

APV-16-5

Hersteller

DIX

Ausgangsspannung:

5...5 V

Ausgangsleistung:

16...16 W

Schutzart (IP):

IP42

Höhe:

29 mm

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

40 mm

Länge:

77 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Ohne Dimmfunktion:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse:

II

LED chiuso AC / DC Tensione costante a uscita singola (CV) 16W 5Vdc 2A. Grado di Protezione: IP42. Dimmerazione: No. Case: Plastico. Uscita: tensione costante. PFC: No.